FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61802-HLC

  • ERIKS:12624149
  • Hersteller:055454178-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61802
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
2.07 kN
Statische Belastung
1.26 kN
Referenzdrehzahl
19200 rpm
Grenzdrehzahl
45000 rpm
Alternativen

CHF 14.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.09inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026