Eriks
SKF

SKF 61801, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 12 mm ID, 21 mm OD, 5 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757959
  • Hersteller:61801
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.50inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
1.74 kN
Statische Belastung
0.915 kN
Referenzdrehzahl
70000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.039 kN
Grenzdrehzahl
43000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.006 kg
Gewicht
0.013 lb
Alternativen

CHF 13.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.63inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026