CHF 4.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.57inkl. MwSt
43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 607 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 6 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 2.34 kN |
Statische Belastung | 0.95 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.04 kN |
Grenzdrehzahl | 24000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0076 kg |
Gewicht | 0.017 lb |
CHF 4.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.37inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026