FAG

FAG Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 607-2RS

  • ERIKS:13018073
  • Hersteller:607-2RS
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
607
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
6 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
2.8 kN
Statische Belastung
1.06 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.065 kN
Grenzdrehzahl
25500 rpm
Gewicht
0.007 kg
da_min
9 mm
B
6 mm
D
19 mm
d
7 mm
D1
15.5 mm
d1
10.4 mm
D2
16.7 mm
d2
9.4 mm
Da_max
17 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 4.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.57inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026