CHF 2'754.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'977.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 65 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 291 kN |
Statische Belastung | 375 kN |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 8.8 kN |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 29.3 kg |
Gewicht | 64.6 lb |
CHF 2'953.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'192.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026