Eriks
FAG

FAG 6052-M, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 260 mm ID, 400 mm OD, 65 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:11667559
  • Hersteller:6052-M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'953.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'192.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
65 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
310 kN
Statische Belastung
405 kN
Referenzdrehzahl
2250 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
14.3 kN
Grenzdrehzahl
2750 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
29.8 kg
Gewicht
65.698 lb
Alternativen

CHF 2'754.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'977.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026