Eriks
SKF

SKF 6044 M/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 220 mm ID, 340 mm OD, 56 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23757887
  • Hersteller:6044 M/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'046.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'212.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
56 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
247 kN
Statische Belastung
290 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
18.9 kg
Gewicht
41.6 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6044-M-C3

  • ERIKS:12624123
  • Manufacturer:6044-M-C3

CHF 1'762.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'904.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026