CHF 1'762.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'904.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6044 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 56 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 247 kN |
Statische Belastung | 290 kN |
Referenzdrehzahl | 2700 rpm |
Grenzdrehzahl | 3300 rpm |
CHF 2'046.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'212.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026