Eriks
SKF

SKF 6038 M/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 190 mm ID, 290 mm OD, 46 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23757882
  • Hersteller:6038 M/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'154.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'248.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
46 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
195 kN
Statische Belastung
216 kN
Referenzdrehzahl
4800 rpm
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
11.1 kg
Gewicht
24.4 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6038-M-C3

  • ERIKS:11832493
  • Manufacturer:167187470030

CHF 1'013.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'095.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026