CHF 1'013.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'095.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6038 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 46 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 216 kN |
Statische Belastung | 220 kN |
Referenzdrehzahl | 3100 rpm |
Grenzdrehzahl | 3850 rpm |
CHF 1'154.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'248.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026