CHF 1'132.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'224.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 46 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 190 kN |
Statische Belastung | 200 kN |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 10.6 kg |
Gewicht | 23.3 lb |
CHF 881.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 953.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026