Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6036-M-C3

  • ERIKS:12624119
  • Hersteller:6036-M-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 881.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 953.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
6036
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
46 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
201 kN
Statische Belastung
199 kN
Referenzdrehzahl
3300 rpm
Grenzdrehzahl
4050 rpm
Alternativen

CHF 1'132.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'224.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026