Eriks
SKF

SKF 6034 M/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 170 mm ID, 260 mm OD, 42 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23757878
  • Hersteller:6034 M/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 932.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'008.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
168 kN
Statische Belastung
173 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
7.94 kg
Gewicht
17.5 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6034-M-C3

  • ERIKS:11832492
  • Manufacturer:167187120030

CHF 766.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 828.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026