FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6034-M-C3

  • ERIKS:11832492
  • Hersteller:167187120030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 766.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 828.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
6034
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
179 kN
Statische Belastung
172 kN
Referenzdrehzahl
3550 rpm
Grenzdrehzahl
4400 rpm
Alternativen

CHF 932.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'008.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026