CHF 842.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 911.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 38 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 143 kN |
Statische Belastung | 143 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 5.93 kg |
CHF 636.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 688.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026