FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6032-M-C3

  • ERIKS:11832489
  • Hersteller:167186900030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 636.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 688.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
6032
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
38 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
142 kN
Statische Belastung
136 kN
Referenzdrehzahl
3750 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Alternativen

CHF 842.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 911.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026