CHF 757.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 38 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 143 kN |
Statische Belastung | 143 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.3 kN |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 5.13 kg |
Gewicht | 11.3 lb |
CHF 486.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 525.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026