CHF 486.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 525.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6032 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 38 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 142 kN |
Statische Belastung | 136 kN |
Referenzdrehzahl | 3750 rpm |
Grenzdrehzahl | 3700 rpm |
CHF 757.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026