Eriks
SKF

SKF 6030 M/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 150 mm ID, 225 mm OD, 35 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23757867
  • Hersteller:6030 M/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 752.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 813.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
35 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
125 kN
Statische Belastung
125 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
4.82 kg
Gewicht
10.6 lb
Alternativen

CHF 571.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 617.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026