Eriks
FAG

FAG 6030-M-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 150 mm ID, 225 mm OD, 35 mm WD, Stahl, Messing Käfig

  • ERIKS:12624116
  • Hersteller:6030-M-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 571.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 617.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60..-M
Typ
Single Row Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
35 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
131 kN
Statische Belastung
124 kN
Referenzdrehzahl
3850 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
5600 kN
Grenzdrehzahl
5100 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
4.93 kg
da_min
160.2 mm
B
35 mm
D
225 mm
d
150 mm
D1
201.42 mm
d1
174.36 mm
Da_max
214.8 mm
ra
2.1 mm
Alternativen

CHF 752.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 813.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026