CHF 604.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 653.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 33 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 111 kN |
Statische Belastung | 108 kN |
Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 3.95 kg |
Gewicht | 8.7 lb |
CHF 472.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 511.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026