CHF 472.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 511.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6028 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 33 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 117 kN |
Statische Belastung | 109 kN |
Referenzdrehzahl | 4050 rpm |
Grenzdrehzahl | 5500 rpm |
CHF 604.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 653.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026