Eriks
SKF

SKF 6028/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 140 mm ID, 210 mm OD, 33 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757865
  • Hersteller:6028/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 339.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 366.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
108 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.45 kg
Gewicht
7.61 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6028-C3

  • ERIKS:11832483
  • Manufacturer:167186150030

CHF 291.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 315.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026