FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6028-C3

  • ERIKS:11832483
  • Hersteller:167186150030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 315.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
6028
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
117 kN
Statische Belastung
109 kN
Referenzdrehzahl
4050 rpm
Grenzdrehzahl
4250 rpm
Alternativen

CHF 339.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 366.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026