Eriks
SKF

SKF 6024/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 120 mm ID, 180 mm OD, 28 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757852
  • Hersteller:6024/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
88.4 kN
Statische Belastung
80 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.09 kg
Gewicht
4.6 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6024-C3

  • ERIKS:11832477
  • Manufacturer:167184700030

CHF 189.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026