FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6024-C3

  • ERIKS:11832477
  • Hersteller:167184700030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
6024
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
88 kN
Statische Belastung
77 kN
Referenzdrehzahl
4450 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Alternativen

CHF 167.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026