Eriks
SKF

SKF 6022/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 110 mm ID, 170 mm OD, 28 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757844
  • Hersteller:6022/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
85.2 kN
Statische Belastung
73.5 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.95 kg
Gewicht
4.29 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6022-C3

  • ERIKS:11832474
  • Manufacturer:167184450030

CHF 163.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026