CHF 163.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 177.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6022 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 28 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 85 kN |
Statische Belastung | 71 kN |
Referenzdrehzahl | 4850 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
CHF 153.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026