CHF 129.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 26 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 76.1 kN |
Statische Belastung | 65.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.4 kN |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.56 kg |
Gewicht | 3.45 lb |
CHF 136.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026