Eriks
FAG

FAG 6021, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 105 mm ID, 160 mm OD, 26 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667540
  • Hersteller:6021
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
26 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
64 kN
Referenzdrehzahl
4950 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.55 kN
Grenzdrehzahl
5700 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.67 kg
Gewicht
3.682 lb
Alternativen

CHF 129.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026