Eriks
SKF

SKF 6020, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 100 mm ID, 150 mm OD, 24 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757822
  • Hersteller:6020
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.61inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
63.7 kN
Statische Belastung
54 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.04 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.225 kg
Gewicht
2.7 lb
Alternativen

CHF 112.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.31inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026