CHF 112.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.31inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 64 kN |
Statische Belastung | 54 kN |
Referenzdrehzahl | 5100 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.05 kN |
Grenzdrehzahl | 6100 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.32 kg |
Gewicht | 2.91 lb |
CHF 95.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.61inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026