Eriks
SKF

SKF 6020-2RS1/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 100 mm ID, 150 mm OD, 24 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757826
  • Hersteller:6020-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
63.7 kN
Statische Belastung
54 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.24 kg
Gewicht
2.74 lb
Alternativen

CHF 145.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026