CHF 145.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 157.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60..-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 64 kN |
Statische Belastung | 54 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.05 kN |
Grenzdrehzahl | 2300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.32 kg |
Gewicht | 2.91 lb |
da_min | 107 mm |
B | 24 mm |
D | 150 mm |
d | 100 mm |
D1 | 134.12 mm |
d1 | 116.2 mm |
D2 | 137.3 mm |
Da_max | 143 mm |
ra | 1.5 mm |
CHF 124.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026