Eriks
SKF

SKF 6019/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 95 mm ID, 145 mm OD, 24 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757820
  • Hersteller:6019/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
63.7 kN
Statische Belastung
54 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.2 kg
Gewicht
2.64 lb
Alternativen

CHF 104.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026