Eriks
FAG

FAG 6019-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 95 mm ID, 145 mm OD, 24 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:12624101
  • Hersteller:6019-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
64 kN
Statische Belastung
54 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.15 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.27 kg
Gewicht
2.8 lb
Alternativen

CHF 90.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026