CHF 65.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 52 kN |
Statische Belastung | 43 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.76 kN |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.896 kg |
Gewicht | 1.98 lb |
CHF 73.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026