Eriks
FAG

FAG 6017, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 85 mm ID, 130 mm OD, 22 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667530
  • Hersteller:6017
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
53 kN
Statische Belastung
43 kN
Referenzdrehzahl
5800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.5 kN
Grenzdrehzahl
7100 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.917 kg
Gewicht
2.022 lb
Alternativen

CHF 65.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026