CHF 75.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 52 kN |
Statische Belastung | 43 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.934 kg |
Gewicht | 2.06 lb |
CHF 84.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026