CHF 84.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60..-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 53 kN |
Statische Belastung | 43 kN |
Referenzdrehzahl | 5800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.5 kN |
Grenzdrehzahl | 6100 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.94 kg |
Gewicht | 2.072 lb |
da_min | 91 mm |
B | 22 mm |
D | 130 mm |
d | 85 mm |
D1 | 116.04 mm |
d1 | 99.2 mm |
D2 | 119.24 mm |
Da_max | 124 mm |
ra | 1 mm |
CHF 75.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026