CHF 64.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 49.4 kN |
Statische Belastung | 40 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.66 kN |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Gewicht | 0.887 kg |
Gewicht | 1.95 lb |
CHF 75.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026