Eriks
FAG

FAG 6016-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 80 mm ID, 125 mm OD, 22 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667529
  • Hersteller:6016-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
51 kN
Statische Belastung
40 kN
Referenzdrehzahl
6100 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.41 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.893 kg
Gewicht
1.969 lb
Alternativen

CHF 64.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026