Eriks
SKF

SKF 6011, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 55 mm ID, 90 mm OD, 18 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757733
  • Hersteller:6011
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.18inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
29.6 kN
Statische Belastung
21.2 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.9 kN
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.371 kg
Gewicht
0.82 lb
Alternativen

CHF 25.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026