Eriks
FAG

FAG 6011, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 55 mm ID, 90 mm OD, 18 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667346
  • Hersteller:6011
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
30 kN
Statische Belastung
21.2 kN
Referenzdrehzahl
8300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.15 kN
Grenzdrehzahl
10700 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.365 kg
Gewicht
0.805 lb
Alternativen

CHF 22.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.18inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026