Eriks
SKF

SKF 6009, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 45 mm ID, 75 mm OD, 16 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757708
  • Hersteller:6009
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.33inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
22.1 kN
Statische Belastung
14.6 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.64 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.235 kg
Gewicht
0.52 lb
Alternativen

CHF 17.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.56inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026