CHF 17.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.56inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 21.2 kN |
Statische Belastung | 14.4 kN |
Referenzdrehzahl | 9700 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.75 kN |
Grenzdrehzahl | 13100 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.236 kg |
Gewicht | 0.52 lb |
CHF 15.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.33inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026