Eriks
SKF

SKF 6007, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 35 mm ID, 62 mm OD, 14 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757675
  • Hersteller:6007
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.32inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
10.2 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.44 kN
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.148 kg
Gewicht
0.33 lb
Alternativen

CHF 10.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.34inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026