FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6007

  • ERIKS:11667334
  • Hersteller:6007
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.34inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
6007
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
17 kN
Statische Belastung
10.3 kN
Referenzdrehzahl
11700 rpm
Grenzdrehzahl
16100 rpm
Alternativen

CHF 8.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.32inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026