Eriks
SKF

SKF 6002 TN9/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm WD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23757566
  • Hersteller:6002 TN9/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Polymer
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
5.85 kN
Statische Belastung
2.85 kN
Referenzdrehzahl
50000 rpm
Grenzdrehzahl
32000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0277 kg
Gewicht
0.061 lb
Alternativen

CHF 4.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026