CHF 4.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 6.3 kN |
Statische Belastung | 2.85 kN |
Referenzdrehzahl | 23200 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.191 kN |
Grenzdrehzahl | 37000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.027 kg |
Gewicht | 0.06 lb |
CHF 9.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026